- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- m6 m10のおすすめ人気ランキング
m6 m10のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新11,415件の「m6 m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 M10変換」、「M6 M8 変換」、「m6 変換」などの商品も取り扱っております。
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品
アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)
0.09
ねじ寸法
M6
適合工具
プーラー品番:18-0・18-1
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。
M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
10
入数
16個
ねじサイズ
M6×10
1パック(16本)
¥385
税込¥424
当日出荷
材質
スチール(S45C)
寸法(mm)
A:10、B:6.4、C:3
アズワン品番
64-7962-28
入数
1個
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M6×10
1パック(12本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
14
厚さ(mm)
1.2
エスコ品番
EA949ZB-62
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質
合金鋼
エスコ品番
EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
エスコ品番
EA949NZ-610A
材質
チタン
長さ(mm)
10
ねじ径
M6
頭部形状
皿頭
1パック(4本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番
EA949NY-610A
材質
チタン
長さ(mm)
10
ねじ径
M6
頭部形状
鍋頭
1パック(4本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
既存のタップ穴径を容易に変更できます。
タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。
<使い方>
内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
エスコ品番
EA949ZB-61
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
12
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
頭部形状
トラス頭
エスコ品番
EA949TG-610
1パック(8本)
¥320
税込¥352
当日出荷